Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M249.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 2700K 24W 12V H=11 L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 24 W

  • Ausführung - Schlauch

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550233427

Artikelnummer

IGZ3.M249.701.0

Herstellernummer

3.M249.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

24 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

10 mm

Mit Endstück:

ja

Durchmesser:

3 mm

strip flessibile - 5m - 24W 12V LED bianco 2400 K