Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.G745.000.0 DALI REPEATER SO 64 100/240V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550169214

Artikelnummer

IGZ3.G745.000.0

Herstellernummer

3.G745.000.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

sonstige

DALI Booster 64. Tensione d'ingresso 220-240 -10%, +6% Vac Frequenza di rete 50/60Hz Carico DALI 2mA Indirizzi logici DALI 1 Alimentatore DALI interno per 64 indirizzi DALI (Potenza max 128 mA) Classe IP20 Numero moduli DIN 4.