IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI36.715.0 WALKY L=90 LED WARM WHITE 2700K - 3.EI36.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
8025550749997
Artikelnummer
IGZ3.EI36.715.0
Herstellernummer
3.EI36.715.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Max. Systemleistung:
4.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
90 mm



