Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI18.713.0 LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 3000 K WA.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4.2 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550749812

Artikelnummer

IGZ3.EI18.713.0

Herstellernummer

3.EI18.713.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

79 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

80 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2000 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a parete e pavimento (solo tramite molle), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, alimentato in corrente continua a 350/500mA. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D = 80 mm senza viti a vista, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro. 4,2W. 500 lm. 3000K