IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI15.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 N/W.6000LM WIDEFL.D - 3.EI15.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550749782
Artikelnummer
IGZ3.EI15.713.0
Herstellernummer
3.EI15.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Max. Systemleistung:
48.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6300...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
250 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
201 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
nein