IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E645.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 RGB 24V L=604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 40.2 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 604 mm
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8025550542727
Artikelnummer
IGZ3.E645.701.0
Herstellernummer
3.E645.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
40.2 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
604 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
22 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja