IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E174.713.0 LIGHT UP EARTH ORIE.D=250 LED N./W.SPOT - 3.E174.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550606573
Artikelnummer
IGZ3.E174.713.0
Herstellernummer
3.E174.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2050...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
194 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


