IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E170.713.0 LIGHT UP EARTH ORIE.D=250 LED WARM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 15.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm
Einbaudurchmesser - 178 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550606535
Artikelnummer
IGZ3.E170.713.0
Herstellernummer
3.E170.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
15.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Einbaudurchmesser:
178 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
194 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Dimmung DALI:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
250 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89