Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E158.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED NEUTRAL WHITE W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 21.4 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3050 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550606474

Artikelnummer

IGZ3.E158.713.0

Herstellernummer

3.E158.713.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

21.4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3050 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

201 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

250 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

II

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. Lacornice, di forma rotonda, ha dimensione D=250 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. 18W. 3050 lm. 4000K. 48°