IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E139.713.0 LIGHT UP EARTH D=200 LED WARM/WHIT.DIFF. - 3.E139.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8025550606283
Artikelnummer
IGZ3.E139.713.0
Herstellernummer
3.E139.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
179 mm
Einbaudurchmesser:
133 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


