IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E129.713.0 LIGHT UP EARTH D=200 LED WARM WHITE MEDI - 3.E129.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550606184
Artikelnummer
IGZ3.E129.713.0
Herstellernummer
3.E129.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
179 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


