IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E125.713.0 LIGHT UP EARTH ORIE.D=144 LED WARM WHITE - 3.E125.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8025550606146
Artikelnummer
IGZ3.E125.713.0
Herstellernummer
3.E125.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
144 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Einbaudurchmesser:
90 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


