IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E077.713.0 LIGHT UP D=50 LED WARM WHITE 2700 K WIDE - 3.E077.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550591152
Artikelnummer
IGZ3.E077.713.0
Herstellernummer
3.E077.713.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
490...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
71 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja


