IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E076.713.0 LIGHT UP D=50 LED WARM WHITE 2700 K MEDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 490 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550591145
Artikelnummer
IGZ3.E076.713.0
Herstellernummer
3.E076.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
490 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
3.8...3.8 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89