Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E064.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER T

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E064.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550586073

Artikelnummer

IGZ3.E064.015.0

Herstellernummer

3.E064.015.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato ø76mm con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø60mm L=100mm; spessore palo ø4 mm e altezza 4600 mm (4000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12. Dimensioni (mm): ø76x4000. Colore: Grigio (15)