IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E037.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 3000LM OTT.SIMM. - 3.E037.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
718 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550546626
Artikelnummer
IGZ3.E037.715.0
Herstellernummer
3.E037.715.0
Hersteller
IGZ
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Funksteuerung:
nein
Max. Systemleistung:
31.3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350...3350 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
190 mm
Durchmesser:
323 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm