IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD3.004.0 SPILL-RING D=60 H=16 PER MINIWOODY 35W B - 3.BZD3.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 16 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550317448
Artikelnummer
IGZ3.BZD3.004.0
Herstellernummer
3.BZD3.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
60 mm
Spill ring per ottica spot, Nero.


