IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ72.074.0 SCHERMO CILINDRICO ACC.D=98 H=131 PER IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550221141
Artikelnummer
IGZ3.BZ72.074.0
Herstellernummer
3.BZ72.074.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
98 mm
Höhe/Tiefe:
131 mm
Schermo cilindrico. Colore: Grigio / Nero (74).