Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ21.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.24 LED RGB L=1004 REM. - 3.BJ21.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550363803

Artikelnummer

IGZ3.BJ21.715.0

Herstellernummer

3.BJ21.715.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

48...48 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1320...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Max. Systemleistung:

24.3 W

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

91 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Länge:

1004 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e BLU), 48Vdc con controllo DMX512-RDM. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver DMX e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. 22W. 1320 lm. RGB.