IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ20.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.12 LED RGB L512 REMOTE - 3.BJ20.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Linealuce mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550363797
Artikelnummer
IGZ3.BJ20.715.0
Herstellernummer
3.BJ20.715.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48...48 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
91 mm
Höhe/Tiefe:
39 mm
Länge:
512 mm