Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ19.715.0 LINEALUCE 37 SUPE.36 LED RGB L1496 REM.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1980 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 1496 mm

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550363780

Artikelnummer

IGZ3.BJ19.715.0

Herstellernummer

3.BJ19.715.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1980 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1496 mm

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

91 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

RGB

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

39 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e Blu), 48Vdc con controllo Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vanoottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore Rosso, Verde e Blu (RGB), box laterale con driver elettronico Dali da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box laterale con doppio PG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1496x91x39. Colore: Grigio (15). LED 33W 1980lm - valori della sorgente luminosa. 42,6W 1087lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 25lm/W. RGB i. Gruppo Elettronico DALI non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.