IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG19.715.0 IWAY D=90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE - 3.BG19.715.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8025550322718
Artikelnummer
IGZ3.BG19.715.0
Herstellernummer
3.BG19.715.0
Hersteller
IGZ
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
610 mm
Durchmesser:
90 mm
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie