IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT4.713.0 TYPHA 1,5W LED NEUT.WHITE H=1300 C/CAV.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 1300 mm
Packung
1 ST
EAN
8032089410359
Artikelnummer
IGZ3.ADT4.713.0
Herstellernummer
3.ADT4.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1300 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
50 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Durchmesser:
15 mm
Schutzklasse:
III