Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9910.000.0 ALIM.LED 72W EL.220-240VAC24VDCTBD2/AS.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 72...72 W

  • Höhe - 93 mm

  • Ausführung - dynamisch

  • Breite - 66.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550155057

Artikelnummer

IGZ3.9910.000.0

Herstellernummer

3.9910.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

72...72 W

Höhe:

93 mm

Ausführung:

dynamisch

Breite:

66.5 mm

Länge:

105 mm

Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=220-240Vac / 50-60 Hz Vout=24Vdc±2% (SELV)