IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.015.0 INC.PIXEL GRAN. 20-35-70-150W HIT 230V C - 3.8324.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G12
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8025550057115
Artikelnummer
IGZ3.8324.015.0
Herstellernummer
3.8324.015.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G12
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Außendurchmesser:
195 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
203 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


