Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80 - 3.6796.724.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550480029

Artikelnummer

IGZ3.6796.724.0

Herstellernummer

3.6796.724.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5250...0 lm

Max. Systemleistung:

42 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1910 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Abhängung:

nein

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consentel'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Predisposto per luce in emergenza - autonomia 3 ore. Dimensioni (mm): ø80x1910. Colore: Trasparente incolore (24). LED 36W 5250lm - valori della sorgente luminosa. 42W 4253lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 101lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico incluso. Ottica: GL - Luce generale. Orientabilità: Fisso.