Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6794.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L= - 3.6794.724.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6794.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550480005

Artikelnummer

IGZ3.6794.724.0

Herstellernummer

3.6794.724.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5250...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1910 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Abhängung:

nein

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. Sospensione orizzontale o verticale singola o doppia / a superficie (parete e soffitto); per i diversi tipi di installazione impiegare i kit opzionali in dotazione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nell’apparecchio; allacciamento alla rete tramite morsettiere ad innesto rapido. LED 41 W,5250 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 90. Warm 3000K CRI80. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie