Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6788.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=19

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6788.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5450 lm

  • Länge - 1910 mm

  • Durchmesser - 80 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550479948

Artikelnummer

IGZ3.6788.724.0

Herstellernummer

3.6788.724.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5450 lm

Länge:

1910 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP67

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. sospensione orizzontale o verticale singola o doppia / a superficie (parete e soffitto); per i diversi tipi di installazione impiegare i kit opzionali in dotazione. Alimentazione elettronica integrata nell’apparecchio; allacciamento alla rete tramite morsettiere ad innesto rapido. LED 41W, 5450lm. Efficienza luminosa (lm/W): 93. Neutral 4000K CRI80. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso. Colore: Trasparente incolore.