IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6182.004.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=108 H=163 PER W - 3.6182.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8025550453580
Artikelnummer
IGZ3.6182.004.0
Herstellernummer
3.6182.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
163 mm
Durchmesser:
108 mm


