Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6161.015.0 CONTROFLANGIA FE.PER PALO D=102 PER WOW - 3.6161.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550356096

Artikelnummer

IGZ3.6161.015.0

Herstellernummer

3.6161.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Controflangia ø102mm. realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie