IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6157.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L=900 PAL - 3.6157.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550356065
Artikelnummer
IGZ3.6157.015.0
Herstellernummer
3.6157.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Colore: Grigio



