Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6156.015.0 FLANGIA INTERMED. FE. ZINC.X PALO D=102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079547796

Artikelnummer

IGZ3.6156.015.0

Herstellernummer

3.6156.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali ø89mm.