Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5194.701.0 IPLAN APPL.MICROP.C/LED NEUT.WHITE DALI - 3.5194.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025550463367

Artikelnummer

IGZ3.5194.701.0

Herstellernummer

3.5194.701.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

154.83...0 lm/W

Max. Systemleistung:

37.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3359.5...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

640 mm

Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white (4000K). Ripartizione del flussoluminoso 50% down light, 50% uplight.Il vano ottico del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate dichiusurainpolicarbonatostampatoadiniezionee carter di copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodotto è sottoposto averniciatura a liquido. il sistema ottico è costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette di controllare in modo preciso la direzione della luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con videoterminali. Dimensioni (mm): 640x200x50. Colore: Grigio (15). LED 31W 4800lm - valori della sorgente luminosa. 37,2W 3360lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 90lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI incluso. Ottica: UGR - Luminanza controllata UGR<19.