IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1520.015.0 PALO INTER.FE.D121 SP3 H=9000 PORT.TOPP. - 3.1520.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mastzopfdurchmesser - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Mit Grundplatte - nein
Ausleger - ohne
Packung
1 ST
EAN
8025550220434
Artikelnummer
IGZ3.1520.015.0
Herstellernummer
3.1520.015.0
Hersteller
IGZ
Mastzopfdurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Grundplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Palo interrato L=9000 diam. 120mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø102mm L=106mm; è in acciaio EN10025-S355JR (ex Fe510 UNI7070), ha diametro 120 mm, spessore 3 mm e altezza 9000 mm (8000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie


