IESS SRL - EAATWISTER485H NEW SENSORE TT DA EST. RS485 - TWISTER485H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 95 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
7449078349148
Artikelnummer
EAATWISTER485H
Herstellernummer
TWISTER485H
Hersteller
EAA
Erfassungsbereich:
95 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
26 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
167 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
75 mm
Abdecküberwachung:
ja


