Startseite

IESS SRL - EAATWISTER485 NEW SENSORE TT DA EST. RS485 - TWISTER485

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATWISTER485 NEW SENSORE TT DA EST. RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 95 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077960023

Artikelnummer

EAATWISTER485

Herstellernummer

TWISTER485

Hersteller

EAA

Erfassungsbereich:

95 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

26 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

167 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

75 mm

Abdecküberwachung:

ja

TWISTER485 è un rivelatore a tripla tecnologia (MW + 2IR) per installazioni da interno ed esterno dotato di lente multifocale con portata massima di 15m, lente dedicata per l’antistrisciamento con connessione diretta su linea seriale RS485. Il punto di forza delTWISTER485 consiste nella possibilità di essere completamente gestibile e programmabile via software in modo assolutamente semplice ed intuitivo: parametri come forma d’onda rilevate, ultimo allarme dello storico, stati del sensore e temperatura possono essere ora monitorati in tempo reale. Il rivelatore offre inoltre numerose funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D, circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi).