IESS SRL - EAARIVER CONCENTRATORE DI ESPANSIONE CON INTERFAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schnittstellenmodul
Packung
1 ST
Produktserien
Concentratori per espandere gli ingressi delle centrali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073287278
Artikelnummer
EAARIVER
Herstellernummer
RIVER
Hersteller
EAA
Ausführung:
Schnittstellenmodul
Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 Gestione di 8 ingressi doppio bilanciamento oppure NC. Bilanciamento degli ingressi selezionabile con svariati valori resistivi. Protocollo di comunicazione selezionabile per serie ORION/ ETR Indirizzamento interno configurabile dall'utente. Dispone di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili. Predisposto per interfacciamento con scheda relè tipo ETRREL4 - ETRREL - IP9REL Contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio Dimensioni L 120 x H 37 x P 43mm Peso 100 g. Temperatura di funzionamento -10° / +50°C - 93% U.R. Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) Assorbimento 40 mA con nessuna uscita collegata IMQ allarme l° livello Compatibile con serie 5000 - CEM - ETR - GENIO


