Startseite

IESS SRL - EAALKIR6V2M BARRIERA IR INT/EST 6 RAGGI POSSIBILE MA - LKIR6V2M

KopierenKopieren
IESS SRL - EAALKIR6V2M BARRIERA IR INT/EST 6 RAGGI POSSIBILE MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074972821

Artikelnummer

EAALKIR6V2M

Herstellernummer

LKIR6V2M

Hersteller

EAA

Barriera IR 6 raggi maggiorabile da 1550 a 2000mm,Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso,Livello di prestazione I°,Alimentazione 12V +/- 20%,Assorbimenti max TX 15mA RX 26mA,Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR,Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND,Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento,Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc,Numero fasci 6,Portata operativa 6 - 12mt,Apertura fascia 1 mt alla massima portata,Dimensioni L 33 x P 23 x H da 1550 a 2000mm,Peso 785 g,Temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 %UR