IESS SRL - EAAGSMESSENGER COMBINATORE TEL GSM 4 IN BIL II LIV IMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Mit Gehäuse - ja
Max. Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Combinatori telefonico/virtualizzattori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024247077
Artikelnummer
EAAGSMESSENGER
Herstellernummer
GSMESSENGER
Hersteller
EAA
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Mit Gehäuse:
ja
Max. Anzahl der Eingänge:
4
Comunicatore telefonico GSM a 4 ingressi con modulo GSM Dual Band integrato e antenna interna. 4 ingressi bilanciati. 4 numeri telefonici per ogni ingresso (16 numeri totali memorizzabili). Gruppo di 4 numeri telefonici riservato agli SMS. Messaggi vocali della durata di 13s - 12 messaggi SMS predefi niti in fabbrica. Alimentazione 13,8Vcc. Dimensioni H 204 x L 244 x P 56mm. Batteria allogabile 12V-1,2Ah. Compatibilità con schede SIM a 3V ricaricabili e in abbonamento VODAFONE, TIM, WIND. Conforme direttiva R&TTE 1999/05/CE. Omologato IMQ-Allarme II° LIvello


