IESS SRL - EAA72238 DOME IP 2MPX CON AI 2,8MM IVS-DIRECT, HT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449073225720
Artikelnummer
EAA72238
Herstellernummer
72238
Hersteller
EAA
Montageart:
Decke
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Durchmesser:
87 mm
Höhe:
109 mm
Protokoll:
TCP/IP