Startseite

IDEALLUX - IDXRX40N01 RELAX LED MP 38 5W 6240LM 4000K CAE BIAN - RX40N01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079112420

Artikelnummer

IDXRX40N01

Herstellernummer

RX40N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

634 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

600 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

72 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

142...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5680...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Relax LED - Apparecchio professionale a LED a bassa luminanza. Corpo e telaio in lamiera d’acciaio pressopiegata con spigoli arrotondati. Verniciatura con polveri epossidiche di colore bianco (RAL 9016). Alimentazione CAE elettronica incorporata. Ottica microprismata. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di montaggio a plafone o, su richiesta, sospensione. A richiesta - Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. - Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. - CRI > 90. LED 40W - 5680lm - 4000K - CRI>80.