Startseite

IDEALLUX - IDXINTT36N INNOVA 1500 S 34W 6024LM 4000K CAE - INTT36N

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXINTT36N INNOVA 1500 S 34W 6024LM 4000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074519477

Artikelnummer

IDXINTT36N

Herstellernummer

INTT36N

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

63.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

167.18...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5350...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario.Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX).Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.Apparecchio prolungabile completo di cavo d’alimentazione passante per il trasporto d’energia 3x1.5 mmq (CAE), 5x 1.5 mmq (DL).Prolungabilità massima 16m. Connettori maschio-femmina in testata inclusi. Presa volante alimentazione non inclusa, spina volante prolungabilitià non inclusa, tappo terminale non incluso. Tipologia e codice vedi accessori.Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 32W. 5350lm. 4000K