IDEALLUX - IDXING18N INNOVA LONG 2400 S 52W 9000LM 4000K CAE - ING18N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 42 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
929 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079138826
Artikelnummer
IDXING18N
Herstellernummer
ING18N
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
42 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
2335 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
63.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
41...41 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
195.7...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8025...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Lampenschutzkorb:
nein


