Startseite

IDEALLUX - IDXFLS380N01 FLAT SMASH 20 5W 2500LM 4.0K CA BI - FLS380N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXFLS380N01 FLAT SMASH 20 5W 2500LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200029059

Artikelnummer

IDXFLS380N01

Herstellernummer

FLS380N01

Hersteller

IDX

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

128.2...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

300 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Apparecchio decorativo LED per aree commerciali.Fondo il lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Corpo in estruso d’alluminio.Schermo in policarbonato opale, a richiesta schermo microprismato (cod. MP). Sistema di fissaggio a plafone/parete.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 19,5W. 2500lm.4000K