Startseite

IDEALLUX - IDXFLL57DN01 FLAT LN DRK ED 59W 10640LM 4.0K CA BI - FLL57DN01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 59 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

1686200022302

Artikelnummer

IDXFLL57DN01

Herstellernummer

FLL57DN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

59 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1598 mm

Breite:

176 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

48 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

56...56 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

190...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10640...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegato verniciata con polveri epossidiche previa eposfatazione. Telaio in estruso di alluminio verniciato. Ottica lamellare in alluminio ad alto rendimento con microprismatoa bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminale (inferiori a 1000cd/mq per angoli > 65°). Sistema di fissaggio a sospensione, plafone e parete. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Kit sospensione a richiesta. LED 56W 10640lm 117lm/w 4000K bianco. Lunghezza: 1598mm.