Startseite

IDEALLUX - IDXFLL57DINDL01 FLAT LN DRK ED/EI 58 29W 9680LM 4.0K DL - FLL57DINDL01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXFLL57DINDL01 FLAT LN DRK ED/EI 58 29W 9680LM 4.0K DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077653635

Artikelnummer

IDXFLL57DINDL01

Herstellernummer

FLL57DINDL01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1598 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

176 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

48 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

175.92...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14250...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza con doppia accensione. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Telaio in alluminio estruso verniciato. Ottica lamellare in alluminio ad alto rendimentocon microprismato a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °). Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta/indiretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione dimmerabile DALI. 54+27W. 4000 K. 14250 lm