IDEALLUX - IDXFFI33NDL01 FLOOTING ED/EI 35 17W 6150LM 4.0K DL BI - FFI33NDL01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 102 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449073340171
Artikelnummer
IDXFFI33NDL01
Herstellernummer
FFI33NDL01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
102 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1156 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
270 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
67 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
48...48 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
188.85...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9065...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


