Startseite

IDEALLUX - IDXFFD64N01 FLOOTING ED 66 5W 11500LM 4.0K CA BI - FFD64N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXFFD64N01 FLOOTING  ED 66 5W 11500LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200030673

Artikelnummer

IDXFFD64N01

Herstellernummer

FFD64N01

Hersteller

IDX

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

165...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10560...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

1530 mm

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Telaio in alluminio estruso verniciato.Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °).Sistema di fissaggio a sospensione o a plafone.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.64W. 10560lm. 4000K.