Startseite

IDEALLUX - IDXFFD58WDL01 FLOOTING ED 58W 10500LM 3.0K DL BI - FFD58WDL01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXFFD58WDL01 FLOOTING ED 58W 10500LM 3.0K DL BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074198412

Artikelnummer

IDXFFD58WDL01

Herstellernummer

FFD58WDL01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1530 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

270 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

179.25...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9680...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza.Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Telaio in alluminio estruso verniciato.Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 100cd/mq per angoli superiore a 65 °).Sistema di fissaggio a sospensione o a plafone.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.54W. 9680lm. 3000K. DALI