Startseite

IDEALLUX - IDXFFD48N01 FLOOTING ED 50W 8600LM 4.0K CA BI - FFD48N01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070319828

Artikelnummer

IDXFFD48N01

Herstellernummer

FFD48N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1156 mm

Breite:

270 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

47...47 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

182.9...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8600...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio decorativo LED a bassa luminanza. Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegato verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Telaio in alluminio estruso verniciato. Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminale (inferiori a 1000cd/mq per angoli > 65°). Sistema di fissaggio a plafone o a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Kit sospensione a richiesta. LED 47W 8600lm 4000K 114lm/w. Bianco, Lunghezza: 1156mm.